{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 4,5 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 17,3 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 24 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122315 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197386656 | |
Številka proizvajalca | 122315 4,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 4,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
35,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
35,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
75,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Toleranca držala | h6 | h6 | h6 | h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot konice | 140 | 140 | 140 | 140 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 17,3 | 17,3 | 37,3 | 37,3 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |