{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 5,6 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 19,6 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122315 5,6 | |
EAN/GTIN | 4045197386762 | |
Številka proizvajalca | 122315 5,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 5,6mm
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
35,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
49,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
69,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
26,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
33,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HB, AlTiN, Premer DC m7: 5,6mm
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
26,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Celotna dolžina L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Kot konice | 140 stopinj | 135 stopinj | 135 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj | 140 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm | 19,6 mm |