{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,2 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 24,7 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 34 mm | |
Celotna dolžina L | 79 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122315 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197386823 | |
Številka proizvajalca | 122315 6,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB 6,2 mm
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
36,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
36,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
93,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
93,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 79 | 79 | 91 | 91 |
Nazivni ⌀ DC | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | DIN 6537 |
Toleranca držala | h6 | h6 | h6 | h6 |
Dolžina utorov Lc | 34 | 34 | 53 | 53 |
⌀ držala Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 24,7 | 24,7 | 43,7 | 43,7 |