{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 8,3 mm | |
Prevleka | TiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 34,6 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Polstandardno | da | |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | |
Celotna dolžina L | 89 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122315 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197387035 | |
Številka proizvajalca | 122315 8,3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Visokozmogljivi svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 8,3mm
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
42,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
58,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
114,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
32,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
52,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HB, AlTiN, Premer DC m7: 8,3mm
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
30,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | zelena | zelena | zelena | zelena | modra |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | da, s 25 bari | ne | da, s 25 bari | ne |
Nazivni ⌀ DC | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dolžina utorov Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |