{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Inox | |
Nazivni ⌀ DC | 5,1 mm | |
Prevleka | AlTiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
Izvedba | 4×D | |
Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
Število rezil Z | 2 | |
Kot konice | 140 stopinj | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 20,4 mm | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 122391 5,1 | |
EAN/GTIN | 4067263006503 | |
Številka proizvajalca | 122391 5,1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro INOX VHM-visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HB 5,1 mm
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi
26,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
146 kosov na zalogi
35,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
184 kosov na zalogi
26,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
53,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm | 5,1 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |