{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
Rezalni material | HSS | |
⌀ držala | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 119010 12 | |
EAN/GTIN | 4014586611471 | |
Številka proizvajalca | 63133119051 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Sveder za vrtanje z jedrom HSS Globina rezanja 25 mm, ⌀ DC: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
19,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi
25,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
33,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
37,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | |
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom | Svedri za vrtanje z jedrom | Svedri za vrtanje z jedrom | Svedri za vrtanje z jedrom |