{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo Weldon | |
⌀ držala | 19 mm | |
Globina reza | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom |
Številka izdelka | 118800 12 | |
EAN/GTIN | 4045197037657 | |
Številka proizvajalca | 118800 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder za vrtanje z jedrom HSS globina rezanja 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
33,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi
25,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi
37,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | TiAlN |
Nazivni ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Svedri za vrtanje z jedrom | Svedri za vrtanje z jedrom | Svedri za vrtanje z jedrom |