{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 25 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 119010 25 | |
EAN/GTIN | 4014586613635 | |
Številka proizvajalca | 63133250051 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder za vrtanje z jedrom HSS Globina rezanja 25 mm 25 mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
28,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
41,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi
56,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi
78,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | TiAlN | |
Barvni prstan | brez | brez | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |