{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 23 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Žage za luknje |
Številka izdelka | 119010 23 | |
EAN/GTIN | 4014586613406 | |
Številka proizvajalca | 63133229051 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder za vrtanje z jedrom HSS Globina rezanja 25 mm 23 mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
28,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
38,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
51,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | |
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Nazivni ⌀ DC | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS |
Vrsta izdelka | Žage za luknje | Žage za luknje | Žage za luknje |