Sveder za vrtanje z jedrom HSS Globina rezanja 25 mm, ⌀ DC: 24mm

Št. art.: 119010 24
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 24 mm
Rezalni material HSS
⌀ držala 25 mm
Globina reza 25 mm
Celotna dolžina L 72 mm
Vrsta izdelka Svedri za vrtanje z jedrom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 119010 24
EAN/GTIN 4014586613499
Številka proizvajalca 63133240051

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Jeklo < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

HSS sveder za vrtanje z jedrom z dolgo življenjsko dobo in držalom QuickIn.
Celotna dolžina: 72 mm pri vseh velikostih svedrov.

Primerno za:

FEIN magnetni stroji za vrtanje z jedrom z QuickIN držalom za hitro menjavo orodja brez ključa. Z adapterjem je primeren tudi za druge znamke. Sveder odreže le ozek obroč materiala, zaradi tega pribl. 40 − 60 % prihranka časa.

Obseg dobave:

Brez centrirnega zatiča.

Opomba:

FEIN magnetni stroj za vrtanje z jedrom glejte št. 076520/076524/076526 skupina 0 − delavniški pribor.
Pri uporabi svedrov za vrtanje z jedrom št. 119010 in 119000 je potreben centrirni zatič št. 119019.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico