{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 6,2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 87,7 mm | |
Dolžina utorov Lc | 97 mm | |
Celotna dolžina L | 148 mm | |
⌀ držala Ds | 6,2 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116051 6,2 | |
EAN/GTIN | 4062406745295 | |
Številka proizvajalca | 116051 6,2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill, dolgi N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 6,2mm
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,11 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
386 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 2 | 2 | 2 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS E |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 97 mm | 97 mm | 97 mm |