{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 2,7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 62 mm | |
Dolžina utorov Lc | 66 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 2,7 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,02 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116051 2,7 | |
EAN/GTIN | 4062406745066 | |
Številka proizvajalca | 116051 2,7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill, dolgi N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 2,7mm
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi
1,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
od
1
Kosov
3,97 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
3,31 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
5
Kosov
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez | rdeča |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS E |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 66 mm | 66 mm | 66 mm |