{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 11 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 111,5 mm | |
Dolžina utorov Lc | 128 mm | |
Celotna dolžina L | 195 mm | |
⌀ držala Ds | 11 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116051 11 | |
EAN/GTIN | 4062406745448 | |
Številka proizvajalca | 116051 11 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill, dolgi N, neprevlečeni, ⌀ DC h8: 11mm
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
13,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
223 kosov na zalogi
18,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
41,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 118 stopinj | 118 stopinj | 118 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Dolžina utorov Lc | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 111,5 mm | 111,5 mm | 111,5 mm |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri | Spiralni svedri |