{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | CleverDrill | |
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 72 mm | |
Dolžina utorov Lc | 78 mm | |
Celotna dolžina L | 119 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 116051 4 | |
EAN/GTIN | 4062406745196 | |
Številka proizvajalca | 116051 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill, dolgi N 4 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.627 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,54 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.660 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
3,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Kot konice | 118 | 118 |
Tip | N | N |
Dolžina utorov Lc | 78 | 78 |
⌀ držala Ds | 4 | 4 |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri | Spiralni svedri |