{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ DC | 6,6 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
Kot konice | 118 stopinj | |
Držalo | cilindrično držalo | |
Število rezil Z | 2 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 53,1 mm | |
Dolžina utorov Lc | 63 mm | |
Celotna dolžina L | 101 mm | |
⌀ držala Ds | 6,6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
Številka izdelka | 114020 6,6 | |
EAN/GTIN | 4045197010094 | |
Številka proizvajalca | 114020 6,6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralni sveder HSS Precizno valjan N 6,6 mm
po ponudbi
Na zalogi
644 kosov na zalogi
od
1
Kosov
2,44 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
2,03 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
461 kosov na zalogi
1,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
928 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 101 | 101 | 101 |
Nazivni ⌀ DC | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo | cilindrično držalo |
Kot konice | 118 | 118 | 118 |
Dolžina utorov Lc | 63 | 63 | 63 |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |