{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HyFlex® | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Odpornost proti ognju, stopnja X | |
EN 388 | 3X41D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktna vročina do | 100 °C | |
Nosilni material | Lycra®, Kevlar® | |
Prevleka | Nitril pena | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Barva | turkizna/siva | |
Material | Nitril | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Dolžina | 206 mm | |
Vsebina | 1 | |
Velikost rokavic | 9 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Tehnologija pletenja | 13G | |
Razred zaščite pred vrezi | D | |
Standard | EN 407 | |
Masa | 25,9 g | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |
Številka izdelka | 094625 9 | |
EAN/GTIN | 10076490479869 | |
Številka proizvajalca | 11-501/9 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Delovne rokavice za zaščito pred vrezi in visokimi temperaturami, par HyFlex® 11-501 9
po ponudbi
Na zalogi
1.671 kosov na zalogi
od
1
Kosov
24,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
20,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
703 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
15,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
11,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
509 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Večnamensko | Večnamensko | Večnamensko | Večnamensko |
Prevleka | Nitril pena | Neopren | Nitril | PVC |
EN 407 | X1XXXX | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Barva | turkizna/siva | črn | oranžen/črn | rumena/črna |
Standard | EN 407 | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
EN 388 | 3X41D | 2131X | 4X31C | 134XC |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |