Delovne rokavice za zaščito pred vrezi in visokimi temperaturami, par, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094617 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
  • Minimalna količina naročila 12 par
  • Koraki naročila: 12 par
po ponudbi
Na zalogi
356 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite pred vrezi: C
  • Standard: EN 407

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

EN 388 134XC
EN 407 X1XXXX
Kontaktna vročina do 100 °C
Nosilni material Specialno pletivo
Prevleka PVC
Barva rumena/črna
Uporaba za večkratno uporabo
Vsebina 1
Velikost rokavic 9
Področje uporabe Večnamensko
Tehnologija pletenja 10G
Razred zaščite pred vrezi C
Standard EN 407
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094617 9
EAN/GTIN 4067263353232
Številka proizvajalca 094617 9

Opis

Izvedba:

HOLEX zaščitna rokavica za zaščito pred vrezi in toplotno zaščito s posebnimi PVC-vozlički za kontaktno toplotno zaščito do 100 °C (največ 15 sekund). Rokavica iz specialnega pletiva omogoča dober otipljiv občutek in izpolnjuje razred zaščite pred vrezi C.

Standard:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Delovne rokavice za zaščito pred vrezi in visokimi temperaturami, par, Velikost rokavic: 9

Delovne rokavice za zaščito pred vrezi in visokimi temperaturami, par, Velikost rokavic: 9

po ponudbi
Na zalogi
356 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
od 1  Kosov
18,18 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 12  Kosov
15,15 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od 1  Kosov
13,26 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 12  Kosov
11,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevleka PVC Neopren Nitril
Barva rumena/črna črn oranžen/črn
Standard EN 407 EN 407 EN 407
Nosilni material Specialno pletivo Akril Poliester, aramid, steklena vlakna
Uporaba za večkratno uporabo za večkratno uporabo za večkratno uporabo
EN 388 134XC 2131X 4X31C
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico