{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
EN 388 | 134XC | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktna vročina do | 100 °C | |
Nosilni material | Specialno pletivo | |
Prevleka | PVC | |
Barva | rumena/črna | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Vsebina | 1 | |
Velikost rokavic | 8 | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Tehnologija pletenja | 10G | |
Razred zaščite pred vrezi | C | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |
Številka izdelka | 094617 8 | |
EAN/GTIN | 4067263353225 | |
Številka proizvajalca | 094617 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Delovne rokavice za zaščito pred vrezi in visokimi temperaturami, par 8
po ponudbi
Na zalogi
588 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.199 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
15,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
11,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Področje uporabe | Večnamensko | Večnamensko | Večnamensko |
EN 407 | X1XXXX | 4231XX | X2XXXX |
Barva | rumena/črna | črn | oranžen/črn |
Standard | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Nosilni material | Specialno pletivo | Akril | Poliester, aramid, steklena vlakna |
Kontaktna vročina do | 100 | 250 | 250 |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |