{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
EN 388 | 134XC | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktna vročina do | 100 °C | |
Nosilni material | Specialno pletivo | |
Prevleka | PVC | |
Barva | rumena/črna | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Vsebina | 1 | |
Velikost rokavic | 10 | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Tehnologija pletenja | 10G | |
Razred zaščite pred vrezi | C | |
Standard | EN 407 | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |
Številka izdelka | 094617 10 | |
EAN/GTIN | 4067263353249 | |
Številka proizvajalca | 094617 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Delovne rokavice za zaščito pred vrezi in visokimi temperaturami, par, Velikost rokavic: 10
po ponudbi
Na zalogi
984 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
764 kosov na zalogi
od
1
Kosov
18,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
15,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.752 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
12
Kosov
11,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumena/črna | črn | oranžen/črn |
Standard | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Nosilni material | Specialno pletivo | Akril | Poliester, aramid, steklena vlakna |
Uporaba | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | za večkratno uporabo |
EN 388 | 134XC | 2131X | 4X31C |
Kontaktna vročina do | 100 °C | 250 °C | 250 °C |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |