{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HyFlex® | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Vsebina | 1 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov | |
Prilagodljivost | zelo dobro | |
EN 388 | 3121A | |
Nosilni material | Najlon Spandex | |
Prevleka | Nitril pena | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Natančnost | |
Dolžina | 200 mm | |
Barva | modra | |
Material prevleke | Nitril / PU | |
Velikost rokavic | 9 | |
Masa | 16,5 g | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
brez silikona | ne | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Brez DMF | ne | |
Otip | zelo dobro | |
Oprijem v mokrem | dobro | |
Oprijem v olju | dobro | |
Zaščita pred visoko temperaturo | ne obstaja | |
Zračnost | zelo dobro | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Večnamenske delovne rokavice | |
Material | Nitril pena | |
Razred zaščite pred vrezi | A | |
Vrsta izdelka | Večnamenske delovne rokavice |
Številka izdelka | 094358 9 | |
EAN/GTIN | 10076490478541 | |
Številka proizvajalca | 11-818/9 |