Delovne rokavice, par HyFlex® 11-818 10

Št. art.: 094358 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    6,36 € / par
  • od 12 par
    5,30 € / par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
788 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 18G
  • Razred zaščite pred vrezi: A

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HyFlex®
Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
Vsebina 1
Lastnosti rokavic brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF; Prijazno za kožo alergikov
Prilagodljivost zelo dobro
EN 388 3121A
Nosilni material Najlon Spandex
Prevleka Nitril pena
Različica prevleke Prevleka dlani
Področje uporabe Natančnost
Dolžina 200 mm
Barva modra
Material prevleke Nitril / PU
Velikost rokavic 10
Masa 16,5 g
Tehnologija pletenja 18G
brez silikona ne
Uporaba za večkratno uporabo
Brez DMF ne
Otip zelo dobro
Oprijem v mokrem dobro
Oprijem v olju dobro
Zaščita pred visoko temperaturo ne obstaja
Zračnost zelo dobro
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Večnamenske delovne rokavice
Material Nitril pena
Razred zaščite pred vrezi A
Vrsta izdelka Večnamenske delovne rokavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094358 10
EAN/GTIN 10076490478534
Številka proizvajalca 11-818/10

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-818. Z inovativno prevleko ta trikrat daljšo življenjsko dobo kot jo imajo primerljive delovne rokavice. Nosilni material iz najlona in Spandexa s tehnologijo pletenja 18-gauge za največjo občutljivost otipa pri natančnih delih. Brez silikona in lateksa. Posebej primerne za ravnanje z občutljivimi predmeti, finomontažo majhnih vijakov, opremljanje proizvodnih linij.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "HyFlex®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico