Sredstva za tesnjenje navojev GARANT GreenPlus 5GP11, Vsebina: 50ml

Št. art.: 088065 50
Cena na 1 kos (52,62 € / 100 Millilitre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (ml) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kemična osnova Metakrilat ester
Dinamična viskoznost 15.000 mPas - 25.000 mPas
Gostota 1,09 g/cm3
Oblika tekoče
Vnetišče 100 °C
Temperaturno območje uporabe −55 °C - 180 °C
Trdnost po 15 min - 20 min
Funkcionalna trdnost po 1 h - 3 h
Trajnost GARANT GreenPlus
Primerno za material kovinski
Primerno za področje uporabe Cevno tesnilo; Cevni navoj; Vijačne zveze
Za velikost navoja M do M80
Za colsko velikost navoja 3 col
Razred trdnosti Manj trdno
Minimalni odlomni moment 5 Nm - 15 Nm
Demontaža Z običajnim orodjem
Barva bela
Količina polnjenja 50 ml
Temperatura skladiščenja 5 °C - 23 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje 24 mesec
Serija GreenPlus
Vrsta izdelka Tesnilno sredstvo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 088065 50
EAN/GTIN 4062406423490
Številka proizvajalca 088065 50
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Tip 5GP11. Zatesni pred vodo, stisnjenim zrakom, plini, bencinom, LPG in kemičnimi izdelki. Tiksotropno. Polnilo PTFE omogoča preprosto demontažo. Zlasti za zatesnitev koničnih/cilindričnih cevnih vijačnih zvez. Ko se strdi, nastane elastična prevleka.
Sredstva za tesnjenje navoja preprečujejo uhajanje plinastih in tekočih medijev. Sredstva za tesnjenje navoja se največkrat uporabljajo za zatesnitev koničnih kovinskih navojev in priključkov.

Opomba:

Material, ki ga želite obdelati, predhodno očistite s čistilom art. 088004 brez oznak.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "GreenPlus" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico