{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kemična osnova | Metakrilat ester | |
Dinamična viskoznost | 15.000 mPas - 25.000 mPas | |
Gostota | 1,09 g/cm3 | |
Oblika | tekoče | |
Vnetišče | 100 °C | |
Temperaturno območje uporabe | −55 °C - 180 °C | |
Trdnost po | 15 min - 20 min | |
Funkcionalna trdnost po | 1 h - 3 h | |
Trajnost | GARANT GreenPlus | |
Primerno za material | kovinski | |
Primerno za področje uporabe | Cevno tesnilo; Cevni navoj; Vijačne zveze | |
Za velikost navoja M do | M80 | |
Za colsko velikost navoja | 3 col | |
Razred trdnosti | Manj trdno | |
Minimalni odlomni moment | 5 Nm - 15 Nm | |
Demontaža | Z običajnim orodjem | |
Barva | bela | |
Količina polnjenja | 250 ml | |
Temperatura skladiščenja | 5 °C - 23 °C | |
Obstojnost od datuma proizvodnje | 24 mesec | |
Serija | GreenPlus | |
Vrsta izdelka | Tesnilno sredstvo |
Številka izdelka | 088065 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423506 | |
Številka proizvajalca | 088065 250 |