{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost WLL SF 5:1 | 0,15 t | |
Nosilnost WLL SF 4:1 | 0,2 t | |
⌀ navoja | M6 × 1 | |
Dolžina navoja L | 15 mm | |
Zev notranjega 6-kotnika S | 8 mm | |
Višina glave vijaka A | 33 mm | |
Višina srednje prečke B | 30 mm | |
⌀ glave vijaka C | 30 mm | |
Razdalja med srednjo prečko in ušesom D | 38 mm | |
Velikost ušesa E | 27 mm | |
Debelina ušesa F | 14 mm | |
Širina vrtljive obesne glave G | 53 mm | |
Vrsta izdelka | Obesne glave |
Številka izdelka | 086452 M6X1 | |
EAN/GTIN | 2050001944580 | |
Številka proizvajalca | DSR M 6 UP |