{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost WLL SF 5:1 | 3,5 t | |
Nosilnost WLL SF 4:1 | 4,5 t | |
⌀ navoja | M22 × 2,5 | |
Dolžina navoja L | 33 mm | |
Zev notranjega 6-kotnika S | 14 mm | |
Višina glave vijaka A | 62 mm | |
Višina srednje prečke B | 55 mm | |
⌀ glave vijaka C | 60 mm | |
Razdalja med srednjo prečko in ušesom D | 83 mm | |
Velikost ušesa E | 55 mm | |
Debelina ušesa F | 25 mm | |
Širina vrtljive obesne glave G | 115 mm | |
Vrsta izdelka | Obesne glave |
Številka izdelka | 086452 M22X2,5 | |
EAN/GTIN | 2050001949080 | |
Številka proizvajalca | DSR M 22 UP |