Obesna glava DSR M30X3,5

Št. art.: 086452 M30X3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ navoja Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost WLL SF 5:1 6 t
Nosilnost WLL SF 4:1 6,3 t
⌀ navoja M30 × 3,5
Dolžina navoja L 45 mm
Zev notranjega 6-kotnika S 14 mm
Višina glave vijaka A 62 mm
Višina srednje prečke B 55 mm
⌀ glave vijaka C 60 mm
Razdalja med srednjo prečko in ušesom D 83 mm
Velikost ušesa E 55 mm
Debelina ušesa F 25 mm
Širina vrtljive obesne glave G 115 mm
Vrsta izdelka Obesne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086452 M30X3,5
EAN/GTIN 2050001944894
Številka proizvajalca DSR M 30 6T3 UP

Opis

Izvedba:

Kompaktna, izredno čvrsta obesna glava za privijačenje. Vrtljiva za360° in nagibna za180°.

Opomba:

SF 5:1 = varnostni faktor 5.
SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico