Obesna glava DSR M24X3

Št. art.: 086452 M24X3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ navoja Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost WLL SF 5:1 4,4 t
Nosilnost WLL SF 4:1 5,5 t
⌀ navoja M24 × 3
Dolžina navoja L 36 mm
Zev notranjega 6-kotnika S 14 mm
Višina glave vijaka A 62 mm
Višina srednje prečke B 55 mm
⌀ glave vijaka C 60 mm
Razdalja med srednjo prečko in ušesom D 83 mm
Velikost ušesa E 55 mm
Debelina ušesa F 25 mm
Širina vrtljive obesne glave G 115 mm
Vrsta izdelka Obesne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086452 M24X3
EAN/GTIN 2050001944870
Številka proizvajalca DSR M 24 UP

Opis

Izvedba:

Kompaktna, izredno čvrsta obesna glava za privijačenje. Vrtljiva za360° in nagibna za180°.

Opomba:

SF 5:1 = varnostni faktor 5.
SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico