Obesna glava DSR M16X2

Št. art.: 086452 M16X2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
174 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ navoja Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nosilnost WLL SF 5:1 2 t
Nosilnost WLL SF 4:1 2,3 t
⌀ navoja M16 × 2
Dolžina navoja L 27 mm
Zev notranjega 6-kotnika S 8 mm
Višina glave vijaka A 45 mm
Višina srednje prečke B 40 mm
⌀ glave vijaka C 45 mm
Razdalja med srednjo prečko in ušesom D 53 mm
Velikost ušesa E 38 mm
Debelina ušesa F 17 mm
Širina vrtljive obesne glave G 76 mm
Vrsta izdelka Obesne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 086452 M16X2
EAN/GTIN 2050001944832
Številka proizvajalca DSR M 16 UP

Opis

Izvedba:

Kompaktna, izredno čvrsta obesna glava za privijačenje. Vrtljiva za360° in nagibna za180°.

Opomba:

SF 5:1 = varnostni faktor 5.
SF 4:1 = varnostni faktor 4.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico