{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | 116 Profi | |
⌀ ohišja | 30 mm | |
⌀ loka | 5 mm | |
Material ohišja | medenina | |
Material loka | jeklo, kromirano | |
Zaklepanje | enako zaklepanje | |
Primerno za sistem zaklepanja | Ne | |
Za cilindrične vložke | ne | |
Kaljen lok | Da | |
Lok z dvojnim zapiranjem | Da | |
Zapiralni mehanizem | nerjavni precizni mehanizem zaklepanja | |
Število ključavnic | 1 | |
Število ključev | 2 | |
Vrsta izdelka | Obešanke |
Številka izdelka | 085870 30 | |
EAN/GTIN | 4003482441121 | |
Številka proizvajalca | 116/30 GL.Z1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precizna cilindrična ključavnica enako zaklepanje 30 mm
po ponudbi
Na zalogi
319 kosov na zalogi
15,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.742 kosov na zalogi
5,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.214 kosov na zalogi
10,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število ključev | 2 | 3 | 3 |
⌀ loka | 5 | 5 | 5 |
Za cilindrične vložke | ne | ne | ne |
Zaklepanje | enako zaklepanje | različno zaklepanje | različno zaklepanje |
Zapiralni mehanizem | nerjavni precizni mehanizem zaklepanja | nerjavni precizni mehanizem zaklepanja | nerjavni precizni mehanizem zaklepanja |
Material ohišja | medenina | medenina | Plemenito jeklo, INOX |
Vrsta izdelka | Obešanke | Obešanke | Obešanke |