Precizna cilindrična ključavnica enako zaklepanje, ⌀ ohišja: 40mm

Št. art.: 085870 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
602 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 116 Profi
⌀ ohišja 40 mm
⌀ loka 6 mm
Material ohišja medenina
Material loka jeklo, kromirano
Zaklepanje enako zaklepanje
Primerno za sistem zaklepanja Ne
Za cilindrične vložke ne
Kaljen lok Da
Lok z dvojnim zapiranjem Da
Zapiralni mehanizem nerjavni precizni mehanizem zaklepanja
Število ključavnic 1
Število ključev 2
Vrsta izdelka Obešanke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085870 40
EAN/GTIN 4003482442128
Številka proizvajalca 116/40 GL.Z1

Opis

Izvedba:

Masivno medeninasto telo, nerjaven precizni mehanizem zaklepanja, jekleni lok je kaljen, kromiran in dvakrat zapahnjen.
Serija 116 je po ponudbi dobavljiva v naslednjih posebnih izvedbah: Ključavnice v skladu z vzorčno predlogo ali zapiranjem, z glavnim ključem in dodatnim ključem.

Funkcija:

Enako zaklepanje pomeni, da lahko z enim ključem odpirate in zapirate več cilindrov in ključavnic.

Obseg dobave:

Obešanka z 2 ključema.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico