{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | 116 Profi | |
⌀ ohišja | 30 mm | |
⌀ loka | 5 mm | |
Notranja višina loka | 45 mm | |
Material ohišja | medenina | |
Material loka | jeklo, kromirano | |
Zaklepanje | različno zaklepanje | |
Primerno za sistem zaklepanja | Ne | |
Za cilindrične vložke | ne | |
Visok lok | Da | |
Kaljen lok | Da | |
Lok z dvojnim zapiranjem | Da | |
S pokrovom odprtine za ključ | Ne | |
Zapiralni mehanizem | nerjavni precizni mehanizem zaklepanja | |
Število ključavnic | 1 | |
Število ključev | 2 | |
Vrsta izdelka | Obešanke |
Številka izdelka | 085875 30 | |
EAN/GTIN | 4003482032404 | |
Številka proizvajalca | 116 HB 30 45 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje 30 mm
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
18,11 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10.242 kosov na zalogi
5,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Lok z dvojnim zapiranjem | Da | Da |
⌀ loka | 5 | 5 |
⌀ ohišja | 30 | 30 |
Za cilindrične vložke | ne | ne |
Primerno za sistem zaklepanja | Ne | Ne |
Zapiralni mehanizem | nerjavni precizni mehanizem zaklepanja | nerjavni precizni mehanizem zaklepanja |
Vrsta izdelka | Obešanke | Obešanke |