{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | 116 Profi | |
⌀ ohišja | 40 mm | |
⌀ loka | 6 mm | |
Notranja višina loka | 60 mm | |
Material ohišja | medenina | |
Material loka | jeklo, kromirano | |
Zaklepanje | različno zaklepanje | |
Primerno za sistem zaklepanja | Ne | |
Za cilindrične vložke | ne | |
Visok lok | Da | |
Kaljen lok | Da | |
Lok z dvojnim zapiranjem | Da | |
S pokrovom odprtine za ključ | Ne | |
Zapiralni mehanizem | nerjavni precizni mehanizem zaklepanja | |
Število ključavnic | 1 | |
Število ključev | 2 | |
Vrsta izdelka | Obešanke |
Številka izdelka | 085875 40 | |
EAN/GTIN | 4003482032602 | |
Številka proizvajalca | 116 HB 40 60 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje, ⌀ ohišja: 40mm
po ponudbi
Na zalogi
439 kosov na zalogi
22,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14.687 kosov na zalogi
6,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
716 kosov na zalogi
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.089 kosov na zalogi
7,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število ključev | 2 | 3 | 3 | 3 |
⌀ loka | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
⌀ ohišja | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Zaklepanje | različno zaklepanje | različno zaklepanje | različno zaklepanje | različno zaklepanje |
Material ohišja | medenina | medenina | Plemenito jeklo, INOX | medenina |
Število ključavnic | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vrsta izdelka | Obešanke | Obešanke | Obešanke | Obešanke |