Cilindrična ključavnica različno zaklepanje, ⌀ ohišja: 40mm

Št. art.: 085890 40
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
600 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ohišja 40 mm
⌀ loka 6 mm
Material ohišja Plemenito jeklo, INOX
Material loka jeklo, kromirano
Zaklepanje različno zaklepanje
Primerno za sistem zaklepanja Ne
Za cilindrične vložke ne
Kaljen lok Da
Lok z dvojnim zapiranjem Da
S pokrovom odprtine za ključ Ne
Zapiralni mehanizem nerjavni precizni mehanizem zaklepanja
Število ključavnic 1
Število ključev 3
Vrsta izdelka Obešanke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 085890 40
EAN/GTIN 4045197680044
Številka proizvajalca 085890 40
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Obešanka z nerjavnim preciznim mehanizmom zaklepanja, kaljeni jekleni lok je kromiran in dvakrat zapahnjen.
Masivno telo iz nerjavne plemenite kovine.

Funkcija:

Različno zaklepanje pomeni, da lahko z edinstveno izdelanim ključem odprete in zaprete samo eno ključavnico oz. cilinder.

Obseg dobave:

Obešanka s 3 ključi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico