{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ohišja | 30 mm | |
⌀ loka | 5 mm | |
Material ohišja | Plemenito jeklo, INOX | |
Material loka | jeklo, kromirano | |
Zaklepanje | različno zaklepanje | |
Primerno za sistem zaklepanja | Ne | |
Za cilindrične vložke | ne | |
Kaljen lok | Da | |
Lok z dvojnim zapiranjem | Da | |
S pokrovom odprtine za ključ | Ne | |
Zapiralni mehanizem | nerjavni precizni mehanizem zaklepanja | |
Število ključavnic | 1 | |
Število ključev | 3 | |
Vrsta izdelka | Obešanke |
Številka izdelka | 085890 30 | |
EAN/GTIN | 4045197680037 | |
Številka proizvajalca | 085890 30 |