Cilindrična ključavnica različno zaklepanje 30 mm

Št. art.: 085880 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8.360 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ohišja (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ ohišja 30 mm
    ⌀ loka 5 mm
    Material ohišja medenina
    Material loka jeklo, kromirano
    Zaklepanje različno zaklepanje
    Primerno za sistem zaklepanja Ne
    Za cilindrične vložke ne
    Kaljen lok Da
    Lok z dvojnim zapiranjem Da
    S pokrovom odprtine za ključ Ne
    Zapiralni mehanizem nerjavni precizni mehanizem zaklepanja
    Število ključavnic 1
    Število ključev 3
    Vrsta izdelka Obešanke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 085880 30
    EAN/GTIN 4045197442826
    Številka proizvajalca 085880 30

    Opis

    Izvedba:

    Obešanka z nerjavnim preciznim mehanizmom zaklepanja, kaljeni jekleni lok je kromiran in dvakrat zapahnjen.
    Masivno telo iz medenine.

    Funkcija:

    Različno zaklepanje pomeni, da lahko z edinstveno izdelanim ključem odprete in zaprete samo eno ključavnico oz. cilinder.

    Obseg dobave:

    Obešanka s 3 ključi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico