Cilindrična ključavnica različno zaklepanje 50 mm

Št. art.: 085880 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.974 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ohišja 50 mm
⌀ loka 8 mm
Material ohišja medenina
Material loka jeklo, kromirano
Zaklepanje različno zaklepanje
Primerno za sistem zaklepanja Ne
Za cilindrične vložke ne
Kaljen lok Da
Lok z dvojnim zapiranjem Da
S pokrovom odprtine za ključ Ne
Zapiralni mehanizem nerjavni precizni mehanizem zaklepanja
Število ključavnic 1
Število ključev 3
Vrsta izdelka Obešanke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085880 50
EAN/GTIN 4045197442840
Številka proizvajalca 085880 50

Opis

Izvedba:

Obešanka z nerjavnim preciznim mehanizmom zaklepanja, kaljeni jekleni lok je kromiran in dvakrat zapahnjen.
Masivno telo iz medenine.

Funkcija:

Različno zaklepanje pomeni, da lahko z edinstveno izdelanim ključem odprete in zaprete samo eno ključavnico oz. cilinder.

Obseg dobave:

Obešanka s 3 ključi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.