Naprava za izdelavo napisov XTL500

Št. art.: 085500 XTL500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Primerna kaseta s trakom za pisanje XTL
    Tip XTL
    Število vključenih akumulatorjev 1
    Vrsta akumulatorja Li-ionski
    Napajanje Akumulatorska
    Primerne širine traku za pisanje 6; 9; 12; 19; 24; 38; 54 mm
    Maksimalna višina pisave 50 mm
    Omrežni adapter vključno
    Število vrst pisave 15
    Število širin pisave 2
    Število oblik pisave 15
    Število vidnih znakov na prikazovalniku 48
    Število razpoložljivih znakov/simbolov 150
    Število vrstic besedila 1 – 27
    Barva pisave črna
    Izvedba rezalca traku avtomatična
    Izvedba tipkovnice QWERTZ
    Posebnosti Pomnilnik za etikete
    Masa vključno z akumulatorjem 1.996 g
    Oznaka proizvajalca Dymo XTL 500
    Dolžina 269 mm
    Širina 160 mm
    Višina 121 mm
    Vrsta izdelka Naprava za izdelavo napisov

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 085500 XTL500
    EAN/GTIN 3501178733099
    Številka proizvajalca 1873309

    Opis

    Izvedba:

    Robustne prenosne naprave za hitro izdelavo samolepilnih etiket iz umetne mase. Trajni termični tisk z nastavljivim predhodnim in naknadnim pomikom traku. Napajanje z Li-ionskim akumulatorjem, omrežni polnilnik akumulatorjev. Preprosta obdelava besedil s tipkami za hiter dostop.
    Intuitivno, hitro upravljanje z zaslonom na dotik, realen predogled etiket, številne predloge za izdelavo etiket, slike in simboli za odlične formate, gumijasta obroba, odporna proti udarcem.
    Robustni industrijski tiskalnik etiket za hitro in enostavno označevanje kablov, stikalnih polj, regalov itd. Tipke za neposredni dostop do pogosto uporabljenih elektrotehničnih znakov.

    Uporaba:

    Etikete dobro držijo na vseh gladkih in nemastnih površinah.

    Obseg dobave:

    Vključno s napisnim trakom črno na belem in navodili za uporabo.
    Naprava za izdelovanje napisov DYMO XTL™ 500, kovček, polnilni adapter, USB-kabel, Li-ionski akumulator, 1 × večnamenska patrona iz vinila 54 mm × 7 m, 1 × laminirane kabelske etikete 38 mm × 39 mm, črno na belem, 150 etiket, navodila, kartica za prenos programske opreme.

    Opomba:

    • Možnost nastavitve različnih jezikov.
    • Tovarniško z nemško tipkovnico, posebna francoska tipkovnica je dobavljiva v kratkem času.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico