Naprava za izdelavo napisov LM360D

Št. art.: 085500 LM360D
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerna kaseta s trakom za pisanje D1
Tip LM360D
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napajanje Akumulatorska
Primerne širine traku za pisanje 6; 9; 12; 19 mm
Maksimalna višina pisave 14,9 mm
Omrežni adapter vključno
Število vrst pisave 7
Število širin pisave 3
Število oblik pisave 7
Število vidnih znakov na prikazovalniku 2×14
Število razpoložljivih znakov/simbolov 221
Število vrstic besedila 2
Barva pisave črne barve
Izvedba rezalca traku ročna
Izvedba tipkovnice QWERTZ
Masa vključno z akumulatorjem 621 g
Oznaka proizvajalca Dymo 360D
Dolžina 150 mm
Širina 197 mm
Višina 71 mm
Vrsta izdelka Naprava za izdelavo napisov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 085500 LM360D
EAN/GTIN 3501170879528
Številka proizvajalca S0879520

Opis

Izvedba:

Robustne prenosne naprave za hitro izdelavo samolepilnih etiket iz umetne mase. Trajni termični tisk z nastavljivim predhodnim in naknadnim pomikom traku. Napajanje z Li-ionskim akumulatorjem, omrežni polnilnik akumulatorjev. Preprosta obdelava besedil s tipkami za hiter dostop.

Uporaba:

Etikete dobro držijo na vseh gladkih in nemastnih površinah.

Obseg dobave:

Vključno s napisnim trakom črno na belem in navodili za uporabo.

Opomba:

  • Možnost nastavitve različnih jezikov.
  • Tovarniško z nemško tipkovnico, posebna francoska tipkovnica je dobavljiva v kratkem času.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico