{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primerna kaseta s trakom za pisanje | RHINO | |
Tip | Rhino 4200 | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Primerne širine traku za pisanje | 6; 9; 12; 19 mm | |
Maksimalna višina pisave | 13 mm | |
Omrežni adapter | Pribor | |
Število vrst pisave | 7 | |
Število širin pisave | 2 | |
Število oblik pisave | 5 | |
Število vidnih znakov na prikazovalniku | 11 | |
Število razpoložljivih znakov/simbolov | 50 | |
Število vrstic besedila | 1 − 4 | |
Barva pisave | črna | |
Izvedba rezalca traku | ročna | |
Izvedba tipkovnice | QWERTZ | |
Posebnosti | Pomnilnik za etikete | |
Masa vključno z akumulatorjem | 770 g | |
Oznaka proizvajalca | Rhino 4200 | |
Dolžina | 181 mm | |
Širina | 127 mm | |
Višina | 62 mm | |
Vrsta izdelka | Naprava za izdelavo napisov |
Številka izdelka | 085500 4200 | |
EAN/GTIN | 3501170955970 | |
Številka proizvajalca | S0955970 |