Izvedba:
Kaseta z napisnim trakom za napravo za izdelovanje napisov art.
085500, vel. XTL500.
Original XTL trak za napise DYMO, črna na beli, za XTL 300/500, barvni vinil, neskončni, 12 mm × 7 m.
Od teksturiranih površin do kablov so vinilne nalepke idealne za skoraj vsako označevanje. Vinil je odporen na vlago, kemikalije in UV-svetlobo, zaradi česar je idealen za notranje in zunanje označevanje. Na voljo v velikostih od 12 do 54 mm in v širokem razponu barv v skladu z OSHA, ANSI ali ISO barvnimi standardi. Vinil ponuja odpornost proti vlagi, kemikalijam in UV-žarkom, zaradi česar je idealen za označevanje v zaprtih prostorih in na prostem. Na voljo v velikostih od 12 do 54 mm in v različnih barvah v skladu z OSHA, ANSI ali ISO barvnimi standardi za izboljšanje komunikacije in varnosti na delovnem mestu. Za izdelovanje napisov na žicah, kablih in drugih okroglih površinah.
Opomba:
Več etiket boste našli v spletni trgovini.