{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Glue PRO 300 | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 220 V - 230 V | |
Poraba moči | 90 W | |
Čas segrevanja | 3 min | |
Temperaturno območje | 190 °C | |
Maksimalni ⌀ lepilnega vložka | 11,7 mm | |
Maksimalni pretok | 25 g/min | |
Vrsta izdelka | Pištola za vroče lepljenje |
Številka izdelka | 083386 035280 | |
EAN/GTIN | 4007841035280 | |
Številka proizvajalca | 035280 |