Garnitura lepila v stiku, 20-delna 050092

Št. art.: 083388 050092
Nastavi ceno 20 kos (1,13 € / 1 Kilogramm)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
167 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Proizvajalčeva številka izdelka Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 050092
Oblika nepomična
Talilna temperatura 190 °C
Trdnost po 15 s
Funkcionalna trdnost po 60 s - 90 s
Lastnost Brez topil
Primerno za material ABS; Steklo; les; Keramika; kovinski; Papir; PC; PE; PMMA; PP
Barva prozoren
Dolžina 30 cm
Lepilni vložek, premer 11 mm
Število delov 20
Masa 600 g
Temperatura skladiščenja 4 °C - 30 °C
Vrsta izdelka Lepila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083388 050092
EAN/GTIN 4007841050092
Številka proizvajalca 050092

Opis

Izvedba:

Manj kapljajoči lepilni vložki ⌀ 11 mm.
Lepilni vložek „Universal”. Temperatura 190 °C.

Primerno za:

Pištola za vroče lepljenje Glue PRO 300 art. 083386.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico