Garnitura lepila v stiku, 20-delna 048419

Št. art.: 083388 048419
Nastavi ceno 20 kos (1,34 € / 1 Kilogramm)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Proizvajalčeva številka izdelka Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 048419
    Kemična osnova Etilen-vinilacetat-kopolimer
    Oblika nepomična
    Talilna temperatura 200 °C
    Lastnost Brez topil
    Primerno za material Steklo; les; Keramika; Usnje; Papir; PP
    Barva prozoren
    Dolžina 25 cm
    Lepilni vložek, premer 11 mm
    Število delov 20
    Masa 500 g
    Temperatura skladiščenja 4 °C - 30 °C
    Vrsta izdelka Lepila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 083388 048419
    EAN/GTIN 4007841048419
    Številka proizvajalca 048419

    Opis

    Izvedba:

    Manj kapljajoči lepilni vložki ⌀ 11 mm.
    Prozorni lepilni vložki za nevidne povezave.

    Primerno za:

    Pištola za vroče lepljenje art. 083385 in 083386.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico