{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 052423 | |
Oblika | nepomična | |
Talilna temperatura | 190 °C | |
Trdnost po | 60 s - 80 s | |
Funkcionalna trdnost po | 100 s - 120 s | |
Lastnost | Brez topil | |
Primerno za material | ABS; les; Papir; PC; PE; PMMA; PP | |
Barva | prozoren | |
Dolžina | 30 cm | |
Lepilni vložek, premer | 11 mm | |
Število delov | 20 | |
Masa | 600 g | |
Temperatura skladiščenja | 4 °C - 30 °C | |
Vrsta izdelka | Lepila |
Številka izdelka | 083388 052423 | |
EAN/GTIN | 4007841052423 | |
Številka proizvajalca | 052423 |