Pištola za lepljenje Gluematic, Proizvajalčeva številka izdelka: 85360

Št. art.: 083386 85360
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Proizvajalčeva številka izdelka Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca GlueMatic 3011
Napajanje Omrežno napajanje
Čas segrevanja 7 min
Temperaturno območje 200 °C
Maksimalni ⌀ lepilnega vložka 11 mm
Maksimalni pretok 16 g/min
Vrsta izdelka Pištola za vroče lepljenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 083386 85360
EAN/GTIN 4007841085360
Proizvajalec Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Opis

Izvedba:

Pištola za vroče lepljenje GlueMatic je primerna za velika in majhna popravila in ustvarjalne projekte. Preprosto zlepite, popravite in varčujte z viri.
Pištola za vroče lepljenje GlueMatic 3011 za velika in majhna popravila.

Obseg dobave:

Brez kovčka.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico