Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic Select 90

Št. art.: 082000 90
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Select 900
Prostornina 89 l
Dolžina naprave 875 mm
Širina naprave 595 mm
Dolžina košare 545 mm
Širina košare 460 mm
Višina čistilne kadi 285 mm
Zmogljivost segrevanja 2.000 W
Najvišja zmogljivost ultrazvoka 3.840 W
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 220 V - 240 V
Masa 43,4 kg
Priporočena količina dela 63,7 l
Vrsta izdelka Ultrazvočne čistilne naprave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082000 90
EAN/GTIN 4250004100589

Opis

Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti obliti element, ki ga je potrebno očistiti.
Zmogljive in individualne – to so ultrazvočne čistilne naprave serije Elmasonic Select.
  • 5 ultrazvočnih načinov.
  • Možnost shranjevanja 4 posameznih programov čiščenja.
  • Pregleden zaslon s prikazom vseh ustreznih parametrov čiščenja.
  • Zvočne in vizualne povratne informacije o stanju delovanja.
  • Kad iz vlečenega legiranega jekla

Obseg dobave:

Brez vložne košare.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Ustrezno vložno košaro najdete pod št. 082101 (Elmasonic Select), št. 082104 (Elmasonic xtra TT) in št. 082103 (Elmasonic xtra ST). Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod 088015088019

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico