Ultrazvočne čistilne naprave Elmasonic Select 18

Št. art.: 082000 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Select 180
Prostornina 17,8 l
Dolžina naprave 405 mm
Širina naprave 360 mm
Dolžina košare 280 mm
Širina košare 250 mm
Višina čistilne kadi 195 mm
Zmogljivost segrevanja 800 W
Najvišja zmogljivost ultrazvoka 800 W
Napajanje Omrežno napajanje
Nazivna napetost 220 V - 240 V
Masa 10,2 kg
Priporočena količina dela 14,2 l
Vrsta izdelka Ultrazvočne čistilne naprave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082000 18
EAN/GTIN 4250004100558

Opis

Izvedba:

Za odstranjevanje olja, maščob, sredstev za brušenje in poliranje, ostankov barve, talil, plasti oksidov, začepitev, škaje na skoraj vseh površinah, tudi na težko dostopnih mestih, pri zelo pazljivi obdelavi predmetov, ki jih je potrebno očistiti. Uporabite specialna čistila v skladu z umazanijo in učinkovino. Čistilna tekočina mora v celoti obliti element, ki ga je potrebno očistiti.
Zmogljive in individualne – to so ultrazvočne čistilne naprave serije Elmasonic Select.
  • 5 ultrazvočnih načinov.
  • Možnost shranjevanja 4 posameznih programov čiščenja.
  • Pregleden zaslon s prikazom vseh ustreznih parametrov čiščenja.
  • Zvočne in vizualne povratne informacije o stanju delovanja.
  • Kad iz vlečenega legiranega jekla

Obseg dobave:

Brez vložne košare.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi. Ustrezno vložno košaro najdete pod št. 082101 (Elmasonic Select), št. 082104 (Elmasonic xtra TT) in št. 082103 (Elmasonic xtra ST). Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje in sredstva za zaščito proti koroziji najdete pod 088015088019

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico