{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Select 60 | |
Prostornina | 5,9 l | |
Dolžina naprave | 370 mm | |
Širina naprave | 210 mm | |
Dolžina košare | 255 mm | |
Širina košare | 115 mm | |
Višina čistilne kadi | 145 mm | |
Zmogljivost segrevanja | 400 W | |
Najvišja zmogljivost ultrazvoka | 600 W | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 220 V - 240 V | |
Masa | 5,2 kg | |
Priporočena količina dela | 4,3 l | |
Vrsta izdelka | Ultrazvočne čistilne naprave |
Številka izdelka | 082000 6 | |
EAN/GTIN | 4250004100503 |