{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | Select 30 | |
Prostornina | 2,7 l | |
Dolžina naprave | 305 mm | |
Širina naprave | 170 mm | |
Dolžina košare | 195 mm | |
Širina košare | 105 mm | |
Višina čistilne kadi | 95 mm | |
Zmogljivost segrevanja | 200 W | |
Najvišja zmogljivost ultrazvoka | 480 W | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Nazivna napetost | 220 V - 240 V | |
Masa | 3,6 kg | |
Priporočena količina dela | 1,6 l | |
Vrsta izdelka | Ultrazvočne čistilne naprave |
Številka izdelka | 082000 3 | |
EAN/GTIN | 4250004100480 |