Ultrazvočni čistilnik GARANT GreenPlus Sonic Cleaner AC 5 l

Št. art.: 088018 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (l) Cena na kos vklj. z DDV
  • Trajnost: GARANT GreenPlus

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Polnilna količina tekočine 5 l
    Mešalno razmerje 5 – 100 %
    pH-vrednost 2,2
    Temperatura skladiščenja 20 °C - 80 °C
    Trajnost GARANT GreenPlus
    Serija GreenPlus
    Vrsta izdelka Čistilna sredstva za ultrazvočno čiščenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 088018 5
    EAN/GTIN 4067263733140
    Številka proizvajalca 088018 5

    Opis

    Izvedba:

    GARANT GreenPlus ultrazvočni čistilnik – vrhunska zmogljivost z največjo prilagodljivostjo. Ali delate s kompleksnimi geometrijami obdelovancev in občutljivimi površinami? Potem je serija Sonic Cleaner ustvarjena za vas. Linija čistil GARANT GreenPlus, ki je posebej prilagojena ultrazvočnim sistemom, vključuje alkalna, kisla in nevtralna čistila za najrazličnejše materiale in področja uporabe. Odvisno od zahtev in umazanije se lahko visoko koncentrirana čistila razredčijo in so močna že pri sobni temperaturi. Medij je tako optimalno izkoriščen. Dolga življenjska doba tudi prihrani čas in denar. Vsa čistila Sonic Cleaner so brez oznak, biološko razgradljiva, brez HOS in brez silikata. Enostavno interno rokovanje, zaščita vaših zaposlenih in varstvo okolja so zagotovljeni.
    Sonic Cleaner AC – kisli koncentrat za čiščenje brez vonja, ki se uporablja za odstranjevanje rjavenja železnih materialov. Apno, okside in mineralne usedline je še vedno mogoče odstraniti.

    Uporaba:

    Za ultrazvočne čistilne naprave.
    Rja, apno, oksidi, mineralne usedline, olja in masti.

    Primerno za:

    Materiali imajo zaščitno molekularni zaščitni film, ki jih začasno ščiti pred korozijo. To ne vpliva na nadaljnje postopke nanosa prevleke ali utrjevanja.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico